Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Kaffeelöffel, Holz "pure" 11 cm. Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87673
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87673
EAN/GTIN:
     4002911876732
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
Kaffee- und Dessertlöffel aus Holz - Länge: 11 cm - aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht - splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze - stabil und geschmacksneutral. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
1 g
Gewicht (Packung):
14,5 g
Gewicht (Karton):
262 g
Volumen (Karton):
0,0018
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
11 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
FSC® 100%
Weitere Suchbegriffe: Bambuslöffel, Einweg-Löffel, Einweglöffel, Holz Löffel, Löffel (Einweg), dessertlöffel, Einweg-Besteck, Einweg-Geschirr, Plastikbesteck, Einmalbesteck, Wegwerf-Besteck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,725*
€ 1,005*
Lager 7223
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 1,83*
9 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 2,51*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 27,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.