Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten, stoffähnlich, Airlaid 1/8-Falz 40 cm x 48 cm kiwi "Premium". Material: Airlaid. Farbe: kiwi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87686
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87686
EAN/GTIN:
     4002911876862
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Servietten aus Airlaid - Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95 % Cellulose und 5 % Binder (Klebstoff) - 1/8-Falz - Maße gefaltet: 24 x 10 cm - Maße aufgefaltet: 48 x 40 cm - Material: Airlaid - Farbe: kiwigrün.
Weitere Informationen:
Material:
Airlaid
Farbe:
kiwi
Gewicht (Stück):
10,6 g
Gewicht (Packung):
1206,5 g
Gewicht (Karton):
5218 g
Volumen (Karton):
0,0382
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
48 cm
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Dekor:
Premium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 21,36*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 22,00*
€ 22,00*
Lager 7223
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,35*
€ 29,41*
9 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 31,94*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 117,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.