Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm braun. Material: Tissue. Farbe: braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88561
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88561
EAN/GTIN:
     4002911671665
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, - weich im Hautkontakt und geruchsneutral. - Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - ohne Folien-Verpackung, im lebensmittel-geeigneten Spenderkarton - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
8,6 g
Gewicht (Packung):
958,7 g
Gewicht (Karton):
959 g
Volumen (Karton):
0,0073
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Co-Modularer Karton
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
96
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,11*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 32,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 42,71*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.