Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm sand "Kitchen Craft". Material: Tissue. Farbe: sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
100 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm sand "Kitchen Craft". Material: Tissue. Farbe: sand
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88986
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88986
EAN/GTIN:
     4002911556467
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - Maße: 40 x 40 cm - 1/4 Falz - Material: Tissue - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - weich im Hautkontakt und geruchsneutral -Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - ohne Folien-Verpackung, im lebensmittel-geeigneten Spenderkarton - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel: - + Tischläufer - + Tischdecken - + Mitteldecken - + Tischsets - + Kerzen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
sand
Gewicht (Stück):
8,6 g
Gewicht (Packung):
958,7 g
Gewicht (Karton):
959 g
Volumen (Karton):
0,0073
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Co-Modularer Karton
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Kitchen Craft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,30*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,30*
€ 33,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 43,38*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.