Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette TC1 800 x 1200 x 160 mm schwarz mit Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette TC1 800 x 1200 x 160 mm schwarz mit Kante
Palette TC1 800 x 1200 x 160 mm schwarz mit Kante
Artikel-Nr.:
     7223-PC87065201
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     87065201
EAN/GTIN:
     4260126615267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlastpalette
TC1 ECO Die komplett geschlossene TC1 ECO Recyclingpalette verbindet hohe Tragfähigkeit im Schwerlastbereich mit einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis. Merkmale: - Patentierter Schweißnahtgeometrie von Ober- und Unterdeck gewährleistet hohe Stoß- und Bruchfestigkeit und solide Wandstärken - Erstklassige Biegefestigkeit, ideal für Rollenbahnen und automatisierte Hochregallager - Besonders geeignet für Transport und Lagerung von Sackwaren - Gute Reinigungseigenschaften - Keine Restfeuchte nach Trocknungsvorgang - Beidseitige Anfahrschrägen sämtlicher Kufen ermöglichen den optimalen Einsatz mit Flurförderzeugen
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Kufen:
3
Kante:
7 mm
Farbe:
schwarz
Material:
HDPE, Regranulat Material
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Palette, Palette, Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 70,10*
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 62,18*
€ 81,56*
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 82,00*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.631,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.