| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-RR100800271 Herst.-Nr.: 100800271 EAN/GTIN: 4251305402433 |
| |
|
| | |
| Traglast 1350 kg, Inhalt 1000 dm³, Schüttkantenhöhe 925 mm, integrierte Rollen, BxTxH 1580x1640x1060 mm, Gewicht 205 kg, Einfahrtaschen (mm): A=500 B=200 C=70 Weitere Informationen: | | Artikelkategorie: | Staplerzubehör | Artikelgruppe: | Kippbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,75* | € 1.557,54* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.328,87* | € 1.573,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.332,64* | € 1.582,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|