| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-RR120100006 Herst.-Nr.: 120100006 EAN/GTIN: 4251305411572 |
| |
|
| | |
| Traglast 600 kg, Inhalt 400 dm³, Schüttkantenhöhe 900 mm, Front- und Deichselstapler, inkl. Radsatz, BxTxH 740x1450x1000 mm, Gewicht 85 kg, Einfahrtaschen (mm): A=145 B=294 C=100 Weitere Informationen: | | Artikelkategorie: | Deichselstapleranbaugeräte | Artikelgruppe: | Kastenwagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,69* | € 843,62* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 709,76* | € 867,28* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,61* | € 876,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|