Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP
Artikel-Nr.:
     7223-T308651
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308651
EAN/GTIN:
     4039416510212
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER SONNE 16 + 8 X 32 CM FÜR CA. 5 BRÖTCHEN TOP

Weitere Informationen:
Farbe:
weißes Kraftpapier, bunt bedruckt
Breite:
16 cm
Länge:
32 cm
Seitenfalte:
9 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, brötchentüten 14x6x32cm, brötchen beutel, bäckerbeutel top, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,77*
€ 89,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 98,11*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 89,51*
€ 106,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 86,78*
€ 103,27
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 72,58*
€ 86,37
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 72,31*
€ 86,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 68,18*
€ 81,13
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 58,77*
€ 69,94
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,05877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.