Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerbeutel Sonne 18 + 6 x 39 cm 428 für ca. 8 Brötchen TOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bäckerbeutel Sonne 18 + 6 x 39 cm 428 für ca. 8 Brötchen TOP
Bäckerbeutel Sonne 18 + 6 x 39 cm 428 für ca. 8 Brötchen TOP
Artikel-Nr.:
     7223-T308728
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     308728
EAN/GTIN:
     4039416500329
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL SONNE 18 + 6 X 39 CM 428 FÜR CA. 8 BRÖTCHEN

Weitere Informationen:
Farbe:
weißes Kraftpapier, bund bedruckt
Breite:
18 cm
Länge:
39 cm
Seitenfalte:
6 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Füllmenge:
ca. 8 Brötchen Füllmenge
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, bäckerbeutel 18+6 x39 cm, brötchen beutel, bäckerbeutel top, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,73*
€ 50,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 61,03*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.