Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 400 x 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 400 X 500 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 400 X 500 MM
Artikel-Nr.:
     7223-T320501
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320501
EAN/GTIN:
     4039416143229
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 400 X 500 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
400 mm
Länge:
500 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
5 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel 400x500mm, siegelrand beutel, siegelrandbeutel 400mmx500mm, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakumier, 40 50, 400 x 500 cm, 40 x 50 cm, 400x500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 45,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 55,15*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,11*
€ 53,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.