Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Ballenpresse
>
Ballenpressenband
>
Artikel
Ballenpressenband 13 mm, weiß, 500 m,Reißfestigkeit 375 kg, 60 mm-Kern
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-UM60-10
Hersteller:
Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
UM60-10
EAN/GTIN:
4063963036987
Suchbegriffe:
Ballenpressenband
Automatenband
Umreifungsband
ballenpressenband
Ballenpressenband
13 mm x 500 lfm., 60 mm-Kern, Reißfestigkeit 375 kg
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
500 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
375 kg
... >
Lager 7223
>
Packmittel
>
Umreifungsband
Weitere Suchbegriffe:
Polyesterband
,
Textil-Umreifungsband
,
Textilumreifungsband
,
Umreifungsbänder PET
,
Umreifungsbänder Textil
,
textilband umreifungsband
,
textil-umreifungsband
,
polyesterband 13 mm breit
,
Umreifung
,
Kunststoffbandumreifung
,
Kompositband-Umreifung
,
Kunststoff-Umreifungsband
,
Kunststoffumreifungsband
,
PET-Umreifungsband
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,54*
€ 67,00*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 73,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,00*
€ 79,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,54*
€ 50,62
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ballenpressenband 9 mm, weiß, 500 m, Reißfestigkeit 275 kg, 60 mm-Kern
Xt Verpackungen
UM60-9
€ 71,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.