| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520501 Herst.-Nr.: 5520501 EAN/GTIN: 4063963092037 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband, 75mm breitx66lfm, 54µ, braun, leise, monta 281, Naturkautschukkleber Weitere Informationen: | | Qualität: | 54 my | Farbe:: | braun | Material: | PVC | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, 75 mm breit, 66 lfm, 54 µ Packband, Braun, Leises Packband, Monta 281, Naturkautschukkleber Packband, PVC-Packband 75 mm, Packband 66 lfm, 54 µm dickes Packband, Braun eingefärbtes Packband, Leises Verpackungsband, Monta 281 Packband, Naturkautschukkleber, Packband für Verpackungen, PVC-Packband mit Naturkautschukkleber, Braunes Packband, Leises und starkes Packband, 75 mm breites Packband, PVC-Band für sicheren Verschluss, 66 lfm Packband für Versand, Packband mit 54 µm Stärke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,73* | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 4,03* | | | | | 12 Tage | | | 72 | | € 5,99* | ab € 3,19* | € 4,16* | | | | | 10 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 4,23* | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03546* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 101,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|