Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, fadenverstärkt, 50mm breitx66lfm., 46µ, transparent, Hotmeltkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Klebeband, fadenverstärkt, 50mm breitx66lfm., 46µ, transparent, Hotmeltkleber
PP-Klebeband, fadenverstärkt, 50mm breitx66lfm., 46µ, transparent, Hotmeltkleber
Artikel-Nr.:
     7223-XT5520607
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5520607
EAN/GTIN:
     4063963091450
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
  • Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur bis -30 °C kältebeständig
  • Klebkraft: 4,3 +/- 0,6 N/cm
  • Reissfestigkeit: 43 N/cm
  • Lösungsmittelfreier Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
46 µ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,41*
13 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,55*
Lager 7223
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,52012*
€ 76,02012*
8 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 52,17012*
€ 83,22012*
5 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,51004*
€ 85,9302*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,02012*
€ 90,46394
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,63032*
€ 80,48008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,36008*
€ 76,5885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,25*
€ 66,9375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,88032*
€ 61,73758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 37,04004*
€ 44,07765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,69012*
€ 43,66124
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 36,32004*
€ 43,22085
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 35,52012*
€ 42,26894
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 0,98667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.