Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltasche, A4 quer mit Klappe, 230 x 302 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbügeltasche, A4 quer mit Klappe, 230 x 302 mm
Drahtbügeltasche, A4 quer mit Klappe, 230 x 302 mm
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-XT6430178
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6430178
EAN/GTIN:
     4063963001343
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
  • Zur Befestigung von Begleitpapieren und Dokumenten an Gitterboxen und Transportkisten
  • Stabile, transparente Folientaschen aus 180 µ starker PVC-Folie
  • Mit eingeschweisstem, umlaufendem Federstahlbügel
  • Schnell und einfach ohne Hilfsmittel zu befestigen
  • Verschlussklappe bietet Schutz vor Schmutz, Regen etc.
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,54
Länge innen:
230 mm
Breite innen:
302 mm
Stärke:
180 µ
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, drahtbügel tasche, Drahtbügeltaschen, Dokumente, Folientaschen, 6430178
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,42*
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,53*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 261,88*
€ 415,80*
Lager 7223
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 267,86*
€ 429,80*
4 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 267,08*
€ 438,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,80*
€ 511,462
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 422,51*
€ 502,7869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,08*
€ 499,8952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,42*
€ 428,8998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 277,75*
€ 330,5225
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 275,68*
€ 328,0592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 271,04*
€ 322,5376
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 269,00*
€ 320,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 267,93*
€ 318,8367
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 267,86*
€ 318,7534
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,3393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.