| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 776-DB0004 Herst.-Nr.: 6430178 EAN/GTIN: 4056705301788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zur Befestigung von Begleitpapieren und Dokumenten an Gitterboxen und Transportkisten
- Stabile, transparente Folientaschen aus 180 µ starker PVC-Folie
- Mit eingeschweisstem, umlaufendem Federstahlbügel
- Schnell und einfach ohne Hilfsmittel zu befestigen
- Verschlussklappe bietet Schutz vor Schmutz, Regen etc.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge innen: | 230 mm | Breite innen: | 302 mm | Material: | PVC-Weichfolie | Farbe: | transparent | DIN: | A4 | Stärke: | 180 µ | Gewicht VE in KG: | 8,54 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,85* | € 2,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,02* | € 2,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 776 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 261,88* | € 415,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 267,86* | € 429,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 267,08* | € 438,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 776 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,3094* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 776 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 776 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|