Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 220 x 310 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 220 x 310 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 220 x 310 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160021
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160021
EAN/GTIN:
     4063963006737
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,662
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
220 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 22,0 x 31,0 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0373*
€ 0,06521*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05208*
€ 0,06758*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 58,61*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 47,26*
€ 61,54*
Lager 7223
79
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,57*
€ 61,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,84*
€ 73,5896
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.