Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 220 x 310 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 220 x 310 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160021
EAN/GTIN:
     4056705600218
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
220 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
0,662
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 22,0 x 31,0 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Probentütchen, 8160021, 8.160.021, 81.600.21, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0373*
€ 0,06521*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05208*
€ 0,06758*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 58,61*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 47,26*
€ 61,54*
5 Tage
79
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,57*
€ 61,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.