Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 600 x 800 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 600 x 800 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 600 x 800 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160062
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160062
EAN/GTIN:
     4063963007475
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
Kunststoffsack
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,94
Länge innen:
800 mm
Breite innen:
600 mm
Stärke:
50 µ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
187
€ 7,90*
ab € 26,96*
€ 64,83*
4 Tage
187
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 64,86*
7 Tage
100
€ 3,99*
ab € 48,83*
€ 79,42*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.