| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601026 Herst.-Nr.: 8160062 EAN/GTIN: 4063963007475 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung · Besonders stabil und reissfest · Auch in bedruckter Ausführung lieferbar · Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen · Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) · Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung (Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.) Weitere Informationen: | | Breite innen: | 600 mm | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 9,94 | Länge innen: | 800 mm | Material: | PE-Folie | Stärke: | 50 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, pe-beutel 600x800mm, kunststoffsack, pe-beutel 50µ, 81.600.62, 8160062, beutel, flachbeutel, flachsack, pe, polybeutel, xt8160062 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,96* | € 64,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,82* | € 64,86* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 48,83* | € 79,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|