Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160063
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160063
EAN/GTIN:
     4063963006867
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
17,28
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 180 x 250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04239*
€ 0,07133*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05656*
€ 0,07416*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 64,00*
Lager 7223
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,75*
€ 65,58*
4 Tage
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 65,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,21*
€ 62,1299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.