Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 180x250mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     776-DV0024
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160063
EAN/GTIN:
     4056705101555
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
17,28
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 180 x 250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, beutel, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, lebensmittelecht, 8160063, 8.160.063, 81.600.63
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04239*
€ 0,07133*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05656*
€ 0,07416*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 64,00*
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,75*
€ 65,58*
5 Tage
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 65,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,62*
€ 47,1478
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.