Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 400x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 400x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 400x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160183
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160183
EAN/GTIN:
     4063963007116
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,4
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
600 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25691*
€ 0,33691*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22824*
€ 0,34152*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 73,07*
Lager 7223
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 76,09*
4 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 76,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,09*
€ 90,5471
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,68*
€ 85,2992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,84*
€ 84,2996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,70*
€ 80,563
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 54,04*
€ 64,3076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,90*
€ 49,861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.