Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 400x600mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 400x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 400x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     776-FB0090
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160183
EAN/GTIN:
     4056705004191
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
600 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
10,4
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 400 x 600mm 90μ, druckbandbeutel, druckbandbeutel 400 x 600mm, Probentütchen, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, 8160183, 8.160.183, 81.601.83, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25691*
€ 0,33691*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22824*
€ 0,34152*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 73,27*
4 Tage
26
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 76,76*
4 Tage
26
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 76,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,27*
€ 87,1913
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,16*
€ 83,4904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,11*
€ 81,0509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,03*
€ 79,7657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,58*
€ 75,6602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,78*
€ 60,4282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.