Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Artikel-Nr.:
     7223-XT8260270
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260270
EAN/GTIN:
     4063963010208
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mµ 250mmx250m
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
11,56
Länge innen:
250 m
Breite innen:
250 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, LDPE, Folie, einschweißfolie.einschweissfolie, 8260270
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 69,31*
Lager 7223
14
€ 7,90*
ab € 30,72*
€ 72,16*
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 75,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 76,72*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 81,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 160 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.