Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Schlauchfolie, 250mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Artikel-Nr.:
     776-SF0061
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260270
EAN/GTIN:
     4056705003590
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mµ 250mmx250m
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 m
Breite innen:
250 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
11,56
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, LDPE, Folie, einschweißfolie.einschweissfolie, 8260270, 8.260.270, 82.602.70, halbschlauchfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 69,31*
4 Tage
14
€ 7,90*
ab € 30,72*
€ 72,16*
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 75,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 76,72*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 81,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 160 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.