Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 2 Kugellagern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 2 Kugellagern
Handabroller, für Stretchfolie, aus Chrom, mit 2 Kugellagern
Artikel-Nr.:
     7223-YT0171152
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     171152
EAN/GTIN:
     4063963002517
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie

Rationell arbeiten mit Profi-Abrollgerät in attraktiver Chromausführung

  • Für Folienbreiten: 300, 400, 420, 450 und 500 mm
  • Für Pappkerndurchmesser: 38, 50 und 76 mm
  • Mit zwei Kugellagern (oben und unten)
  • Zentrierung durch Stahlkegel
  • Einstellbare Abrollbremse zur Regulierung der Folienspannung
  • Gewicht: 2,3 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chrom
Farbe:
Chrom
Gewicht VE in KG:
2,28
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 100,02*
Lager 7223
13
1
€ 7,90*
ab € 60,75*
€ 100,26*
1
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 103,53*
4 Tage
3
1
€ 3,99*
ab € 88,50*
€ 108,87*
4 Tage
15
10
€ 6,90*
ab € 99,79*
€ 109,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9060042
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.