Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Verschlusstechnik
>
Stretchmaschine
>
Maschinenstretchfolie
>
Artikel
Handabroller für Stretchfolien, aus Chrom, mit 2 Kugellagern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
776-HA0011
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
9060041
EAN/GTIN:
4056705600416
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Rationell arbeiten mit Profi-Abrollgerät in attraktiver Chromausführung
Für Folienbreiten: 300, 400, 420, 450 und 500 mm
Für Pappkerndurchmesser: 38, 50 und 76 mm
Mit zwei Kugellagern (oben und unten)
Zentrierung durch Stahlkegel
Einstellbare Abrollbremse zur Regulierung der Folienspannung
Gewicht: 2,3 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chrom
Farbe:
Chrom
Gewicht VE in KG:
2,28
... >
Handstretchfolien, Maschinenstretchfolien
>
Abroller und Stretchwickler
>
Abroller
Weitere Suchbegriffe:
Maschinen-Wickelfolie
,
Maschinenstretchfolie
,
Maschinenwickelfolie
,
Handstretchgerät
,
Stretchfolie Handabroller
,
Stretchfolienabroller
,
transpak handstretchfolie
,
maschinen stretchfolie
,
Handabroller
,
Abroller
,
9060041
,
9.060.041
,
90.600.41
,
handwickelgerät
,
abwickelgerät
,
Folienabrollgerät
,
Wickelfolienabroller
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 99,95*
Lager 7223
5 Tage
98
€ 7,90*
ab € 61,16*
€ 100,21*
Lager 123
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 103,72*
Lager 5R7J8
7 Tage
3
€ 3,99*
ab € 87,89*
€ 109,24*
Lager 42XH2
5 Tage
98
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 109,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 776
Versand:
Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 776
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller für Stretchfolien, aus Chrom, mit 1 Kugellager
TransPak
9060042
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen