Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-460220
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     460220
EAN/GTIN:
     4007228459883
Artikeldatenblatt

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 9, transparent aus glasklarem Polystyrol

  • herausnehmbare Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 9
  • für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • Volumen Schublade 0,10 L
  • Schublade:   t=Tiefe=44,5 mm     b=Breite=49 mm      h=Höhe=46 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
44
Breite (mm):
49
Höhe (mm):
46
Volumen in L:
0,10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14942*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 0,79438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97946*
€ 13,06556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,96947*
€ 13,05367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27944*
€ 12,23253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48942*
€ 11,29241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80947*
€ 10,48327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14942*
€ 8,50781
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
460225
ab € 27,63*
Ähnlich
Hünersdorff
460224
ab € 22,32051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.