Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-460225
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     460225
EAN/GTIN:
     4007228459845
Artikeldatenblatt

Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 2, transparent aus glasklarem Polystyrol

  • herausnehmbare Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 2
  • für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • Volumen Schublade 14,10 L
  • Schublade:   t=Tiefe=221 mm     b=Breite=265 mm      h=Höhe=241 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
221
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
241
Volumen in L:
14,10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,5506*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,2753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,4352*
€ 102,85789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,1392*
€ 95,36565
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,6532*
€ 91,21731
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,1672*
€ 87,06897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,2906*
€ 80,07581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,8506*
€ 78,36221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,5506*
€ 67,29521
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
460314
ab € 25,6797*
Ähnlich
Hünersdorff
460313
ab € 6,35*
Ähnlich
Hünersdorff
460312
ab € 25,28325*
Ähnlich
Hünersdorff
460311
ab € 9,4338*
Ähnlich
Hünersdorff
460310
ab € 8,45622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.