Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-460313 Herst.-Nr.: 460313 EAN/GTIN: 4007228460230 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 4, transparent aus glasklarem Polystyrol - herausnehmbare Ersatz-Kippschubladen für MultiStore-Lagersystem 4 (ohne blauen Kunststoffgriff und ohne Etiketten)
- für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- Volumen Schublade 2,14 L
- Schublade: t=Tiefe=128 mm b=Breite=125,5 mm h=Höhe=133,5 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 128 | Breite (mm): | 126 | Höhe (mm): | 134 | Volumen in L: | 2,14 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 7,25* | € 10,49* | | | | Lager 724 | | | | 4 | | € 6,90* | ab € 6,32* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete | Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|