Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-465916
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     465916
EAN/GTIN:
     4007228465914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

MultiStore Wandhängeschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, lichtgrau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 16 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • Hängeschränke zur einfachen Wandmontage
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 4x MultiStore Riegel Nr. 4 (S 16) -Schublade:   t=Tiefe=128 mm, b=Breite=125,5 mm, h=Höhe=133,5 mm
  • t=Tiefe=250 mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=900 mm
  • Artikel werden unbestückt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,98*
€ 936,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,17*
€ 893,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 718,50*
€ 855,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 685,85*
€ 816,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,58*
€ 733,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,83*
€ 668,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466016
ab € 559,21*
Ähnlich
Hünersdorff
465925
ab € 536,57*
Ähnlich
Hünersdorff
465926
ab € 537,63*
Ähnlich
Hünersdorff
466025
ab € 534,05*
Ähnlich
Hünersdorff
466026
ab € 538,78*
Ähnlich
Hünersdorff
465933
ab € 539,82*
Ähnlich
Hünersdorff
466033
ab € 540,08*
Ähnlich
Hünersdorff
465942
ab € 540,17*
Ähnlich
Hünersdorff
466042
ab € 542,39*
Ähnlich
Hünersdorff
465969
ab € 547,90*
Ähnlich
Hünersdorff
466069
ab € 545,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.