Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-465925
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     465925
EAN/GTIN:
     4007228465921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

MultiStore Wandhängeschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, lichtgrau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 25 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • Hängeschränke zur einfachen Wandmontage
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 1x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 6) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • 3x MultiStore Riegel Nr. 5 (S 15) -Schublade:   t=Tiefe=97 mm, b=Breite=99,5 mm, h=Höhe=107,5 mm
  • 1x MultiStore Riegel Nr. 4 (S 4) -Schublade:   t=Tiefe=128 mm, b=Breite=125,5 mm, h=Höhe=133,5 mm
  • t=Tiefe=250 mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=900 mm
  • Artikel werden unbestückt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,74*
€ 895,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,37*
€ 853,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,18*
€ 816,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,57*
€ 724,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,68*
€ 638,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
465916
ab € 557,94*
Ähnlich
Hünersdorff
466016
ab € 558,76*
Ähnlich
Hünersdorff
465926
ab € 540,28*
Ähnlich
Hünersdorff
466025
ab € 533,48*
Ähnlich
Hünersdorff
466026
ab € 536,11*
Ähnlich
Hünersdorff
465933
ab € 540,13*
Ähnlich
Hünersdorff
466033
ab € 542,21*
Ähnlich
Hünersdorff
465942
ab € 543,74*
Ähnlich
Hünersdorff
466042
ab € 542,00*
Ähnlich
Hünersdorff
465969
ab € 547,20*
Ähnlich
Hünersdorff
466069
ab € 549,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.