Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-465942
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     465942
EAN/GTIN:
     4007228465945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

MultiStore Wandhängeschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, lichtgrau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 42 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • Hängeschränke zur einfachen Wandmontage
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 7x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 42) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • t=Tiefe=250 mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=900 mm
  • Artikel werden unbestückt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,23*
€ 901,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,91*
€ 859,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,53*
€ 821,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 659,14*
€ 784,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,56*
€ 728,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,98*
€ 708,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,17*
€ 642,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
465916
ab € 561,83*
Ähnlich
Hünersdorff
466016
ab € 559,21*
Ähnlich
Hünersdorff
465925
ab € 536,57*
Ähnlich
Hünersdorff
465926
ab € 537,63*
Ähnlich
Hünersdorff
466025
ab € 534,05*
Ähnlich
Hünersdorff
466026
ab € 538,78*
Ähnlich
Hünersdorff
465933
ab € 539,82*
Ähnlich
Hünersdorff
466033
ab € 540,08*
Ähnlich
Hünersdorff
466042
ab € 542,39*
Ähnlich
Hünersdorff
465969
ab € 547,90*
Ähnlich
Hünersdorff
466069
ab € 545,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.