Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Wandhängeschrank 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-466042
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466042
EAN/GTIN:
     4007228466041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

MultiStore Wandhängeschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, enzianblau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 42 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • Hängeschränke zur einfachen Wandmontage
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 7x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 42) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • t=Tiefe=250 mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=900 mm
  • Artikel werden unbestückt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,46*
€ 907,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,06*
€ 862,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,54*
€ 825,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 662,02*
€ 787,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,80*
€ 731,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,71*
€ 710,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
465916
ab € 558,05*
Ähnlich
Hünersdorff
466016
ab € 560,65*
Ähnlich
Hünersdorff
465925
ab € 532,11*
Ähnlich
Hünersdorff
465926
ab € 538,41*
Ähnlich
Hünersdorff
466025
ab € 536,53*
Ähnlich
Hünersdorff
466026
ab € 536,35*
Ähnlich
Hünersdorff
465933
ab € 542,24*
Ähnlich
Hünersdorff
466033
ab € 538,66*
Ähnlich
Hünersdorff
465942
ab € 541,16*
Ähnlich
Hünersdorff
465969
ab € 549,39*
Ähnlich
Hünersdorff
466069
ab € 550,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.