Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn ECO DIN 50-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-560300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     560300
EAN/GTIN:
     4007228560305
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn

Ablasshähne ECO mit roter DIN 50-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit roter DIN-Verschraubung
  • unbelüftet
  • besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
  • druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kunststoffhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 18,59*
Lager 724
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,281*
€ 19,4235*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,4235*
€ 23,11397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,3165*
€ 20,60664
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,4745*
€ 19,60466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,841*
€ 17,66079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,471*
€ 17,22049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,041*
€ 16,70879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,281*
€ 13,42439
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,2562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
560200
ab € 2,34*
Ähnlich
Hünersdorff
560400
ab € 2,35*
Ähnlich
Hünersdorff
560500
ab € 2,34*
Ähnlich
Hünersdorff
560600
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.