Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn ECO DIN 71-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-560600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     560600
EAN/GTIN:
     4007228560602
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn

Ablasshähne ECO mit roter DIN 71-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit roter DIN-Verschraubung
  • unbelüftet
  • besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
  • druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kunststoffhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,80*
Lager 724
280
5
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,99*
9 Tage
32
1
€ 7,95*
ab € 4,89*
€ 7,38*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
560200
ab € 2,30*
Ähnlich
Hünersdorff
560300
ab € 11,251*
Ähnlich
Hünersdorff
560400
ab € 2,30*
Ähnlich
Hünersdorff
560500
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.