Sauter Farbspektrometer JCS 100
Vielseitiger Farbspektrometer für den professionellen Einsatz
- Messblende:MAV: Ø 8mm, 10mm / SAV: Ø 4 mm, 5mm / LAV: 1 x 3 mm
- Beobachtungswinkel:2°, 10°
- Standardabweichung (innerhalb):0,08
- Genauigkeit Anzeige:0,01
- Lichtquelle:LED, UV
- Nettogewicht: 0,27 kg
Präzises Farbspektrometer zur Bestimmung von Wellenlängen und Farbspektren. Ermittelt eine Vielzahl von Chroma-Parametern.
Standardbeobachterwinkel wahlweise 2 oder 10 Grad, mehrere Lichtquellenmodi, mehrere Farbräume.
Geometrischer optischer Aufbau D/8, d. h. der Winkel, in dem das von der Probe zurückgeworfene Licht erfasst wird, beträgt 8 Grad. Dieser Aufbau eignet sich für die unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen.
Messverfahren: das duale optische Pfadsystem erfasst gleichzeitig das SCI- sowie das SCE-Spektrum einer Probe. Diese Kombination ermöglicht eine präzise und umfassende Charakterisierung der Farbe sowohl unter Berücksichtigung des Glanzes als auch unabhängig davon.
Mit LED-Lichtquelle zur Unterstützung von Fluoreszenzmessungen.
Die als Referenz integrierte weiße Tafel ist vor Verschmutzung geschützt und gewährleistet die Messgenauigkeit.
Tragbares Design, robuste Konstruktion.
Wackelfest, staubdicht und stoßfest.
Volles Spektrum mit hoher Lebensdauer und geringem Stromverbrauch.
Entwickelt für die Qualitätskontrolle von Farben, u. a. in Textil-, Druck-, Keramik-, Lebensmittel-, und Kosmetikindustrie.
Ideal für den Einsatz in Labor und Industrie:
- Datenschnittstelle USB, serienmäßig
- schnelle und präzise Messung des SCI- und SCE-Spektrums, gleichzeitig innerhalb von nur einer Sekunde
- Farbdisplay mit einfacher Touch-Bedienung
Bietet unterschiedlichste Kalibrieralgorithmen.
Unterstützt mehrere nationale und internationale Standards und Parameter, u. a. den spektralen Reflexionsgrad, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC und Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), Farbspektrumindex von Mt, Touch Farbechtheit, Farbechtheit, Stärke, Deckungsgrad, 555 Farbklassifizierung sowie Munsell (C2).