Mettler Toledo SevenGo Duo pH/Cond meter SG23-EL-Kit
Zweikanalmessungen an jedem beliebigen Ort.
- Parameter: pH; Leitfähigkeit; Redox
- Kanal: Zweikanal.
- Sensor: InLab 738-ISM, InLab Expert Go-ISM.
- Sprachen: Englisch.
- Temperaturgenauigkeit (±): pH: ±0,5 / Leitf.: ±0,2.
- pH-Messbereich: 0 - 14.
- Auflösung pH-Messwert: 0,01.
- pH-Messgenauigkeit (±): 0,01.
- Messbereich Leitfähigkeit: 0,1 µS/cm bis 500 mS/cm.
- Leitfähigkeit: Genauigkeit (±): 0,5 %.
- mV-Messbereich: -1999 bis 1999 mV.
- Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP67).
- Abmessungen: 220 x 90 x 45 mm.
Intuitive, einfache Bedienung
Mit nur einem Tastendruck erfolgt ein Kalibrierlauf, eine Messung oder die Anzeige der gespeicherten Daten.
Intelligent Sensor Management (ISM®)
ISM® überlässt nichts dem Zufall! Sämtliche Sensor- und Kalibrierdaten sind im Sensorkopf gespeichert und werden automatisch an das Messgerät übertragen, sobald der Sensor daran angeschlossen wird.
Messgerät und ISM®-Sensoren – eine perfekte Verbindung
Elektrodenkit mit Messgerät und zwei ISM®-Sensoren. Profitieren Sie sofort von den einzigartigen Funktionen!