Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo SevenGo Duo pH/Ion/Cond meter SG78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo SevenGo Duo pH/Ion/Cond meter SG78
Mettler Toledo SevenGo Duo pH/Ion/Cond meter SG78
Artikel-Nr.:
     7303-M07817
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51302620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
Konduktometer

Mettler Toledo SevenGo Duo pH/Cond meter SG78

Zweikanalmessungen an jedem beliebigen Ort.

-
Parameter: pH; Leitfähigkeit; Ionen,Redox

- Kanal: Zweikanal.

- Sprachen: Englisch.

- Temperaturgenauigkeit (±): pH: ±0,5 / Leitf.: ±0,2.

- pH-Messbereich: 0 - 14.

-Anschlüsse BNC. RCA/Cinch(beide IP67), LTW 7-polig.

- Auflösung pH-Messwert: 0,001, 0,01, 0,1.

- pH-Messgenauigkeit (±): 0,002.

- Messbereich Leitfähigkeit: 0,1 µS/cm bis 1000 mS/cm.

- Leitfähigkeit: Genauigkeit (±): 0,5 %.

- Ionenkonzentration-Auflösung: 3 Stellen (je nach Gerät).

- Ionenkonzentration: Genauigkeit (±): 0,5 %.

- Ionenkonzentration: Messbereich: 1,00 E-9 bis 9,99 E+9.

- mV-Messbereich: -1999 bis 1999 mV.

- Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP67).

- Abmessungen: 220 x 90 x 45 mm.

Intuitive, einfache Bedienung

Mit nur einem Tastendruck erfolgt ein Kalibrierlauf, eine Messung oder die Anzeige der gespeicherten Daten.

Intelligent Sensor Management (ISM®)

ISM® überlässt nichts dem Zufall! Sämtliche Sensor- und Kalibrierdaten sind im Sensorkopf gespeichert und werden automatisch an das Messgerät übertragen, sobald der Sensor daran angeschlossen wird.

Messgerät und ISM®-Sensoren – eine perfekte Verbindung

Elektrodenkit mit Messgerät und zwei ISM®-Sensoren. Profitieren Sie sofort von den einzigartigen Funktionen!

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 730,21*
€ 905,56*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.280,13*
€ 1.378,78*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,56*
€ 1.077,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,64*
€ 1.038,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 863,92*
€ 1.028,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,11*
€ 978,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,70*
€ 909,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 748,08*
€ 890,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,21*
€ 868,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 730,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.