Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MWN 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MWN 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung
Kern MWN 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung
Kern MWN 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung
Kern MWN 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung
Kern MWN 300K-1M - 300kg/100g Rollstuhlwaage - ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M07924
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWN 300K-1M
EAN/GTIN:
     4045761242739
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage kern
rollstuhlwaage

Kern IoT-Line MWN 300K-1M - ohne Eichung

Robuste integrationsfähige Rollstuhlwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme.

Mit Eich- und Medizinzulassung

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

- Wägebereich:300 kg

- Ablesbarkeit:0,1 kg

- Eichwert:0,1 kg

- Abmessungen Wägeplattform (B×T×H):910 x 740 x 65 mm.

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert

- Kabellänge Anzeigegerät:3 m

Eichklasse III (Eichung optional).
Medizinzulassung.
Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist dieses Modell vorbereitet für das drahtlose Übertragen von Gewichtswerten direkt in die digitale Patientenakte. Dadurch werden etwaige Dokumentations- oder Übertragungsfehler, wie sie bei der manuellen Datenübernahme vorkommen können, ausgeschlossen. Dank dieser Technologie lässt sich dieses Modell in bestehende oder zukünftige EMR- und EHR-Systeme integrieren und sichert schon jetzt die Zukunftsfähigkeit Ihrer Investition.

KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.
Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.

Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen.
BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht.
Waage kann mittels zwei Rollen und einem Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig.

Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional.



Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.249,35*
€ 1.359,00*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 1.202,23*
€ 1.410,88*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,88*
€ 1.678,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,34*
€ 1.633,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.358,62*
€ 1.616,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,44*
€ 1.546,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,89*
€ 1.496,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.205,47*
€ 1.434,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,23*
€ 1.430,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.