Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo SevenExcellence pH/Cond/DO meter S479-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo SevenExcellence pH/Cond/DO meter S479-K
Mettler Toledo SevenExcellence pH/Cond/DO meter S479-K
Artikel-Nr.:
     7303-M07937
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30092988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät

Mettler Toledo SevenExcellence pH/Cond/DO meter S479-K

Unübertroffene Leistung im Labor.

-
Parameter: pH, Leitfähigkeit,Redox, O2

- Kanal: Einkanal.

- Sprachen: Englisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch.

- pH-Messbereich: -2'000 - 20'000.

- Auflösung pH-Messwert: 0,001, 0,01, 0,1.

- pH-Messgenauigkeit (±) 0,002.

- mV-Genauigkeit (±): 0,1.

- mV-Messbereich: -2000,000 bis 2000,000.

- Messbereich Leitfähigkeit:0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm.

- Leitfähigkeit: Auflösung: 0,5 %.

- Leitfähigkeit: Genauigkeit (±): -30 °C – 130 °C.

- Auflösung des Temperaturmesswerts: 0,1 °C.

- Temperaturgenauigkeit (±): 0,1 °C.

- Auflösung mV-Messwert: 0,1, 1.

- O2-Messbereich: 0,000 bis 99 mg/l (ppm).

- Auflösung O2-Messwert: 0,001.

- O2-Genauigkeit (±): ±10 % von 20 bis 50, ±0,2 mg/l von 8 bis 20, ±0,1 mg/l von 0 bis 8.

- Sicherheit und Konformität: Passwort-Schutz, GLP, Unterstützung von 21 CFR Teil 11, Benutzerverwaltung, SOP in Methoden programmieren.

- Speichergröße: 250 Analysen (20.000 Datenpunkte).

- Datenübertragung: PC, Drucker, USB-Stick.

- Flexibilität und Modularität: Upgrade für zusätzliche Parameter, Rührer, Automatisierung, Barcodeleser, LabX-Software.

- Display-Typ: Farbiger TFT-Touchscreen.

- Inklusive Sensor: InLab OptiOx, InLab 731-ISM, InLab Expert Pro-ISM.

- Abmessungen: 235 x 188 x 75 mm.

- Anschlüsse: LAN, USB A, USB B, RS232, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA, Mini-LTW.

Professionell und zeitgemäß

Zwei professionelle Messgeräte in einem: pH-Wert, Redoxpotenzial, ISFET erweitert um Leitfähigkeit , Widerstand, Salzgehalt, Gesamtgehalt gelöster Feststoffe und Leitfähigkeitsasche.

Methoden für Spezialanwendungen

Problemlose USP- / EP-Messungen von Rein- und Reinstwasser. Das Gerät führt den Benutzer durch die einzelnen Schritte und warnt vor Grenzwertüberschreitungen.

Effiziente Unterstützung von Arbeitsabläufen

Der komplette Arbeitsablauf von der Dateneingabe über die Probenanalyse bis zur Datenarchivierung wird effizient und intuitiv unterstützt.

Einfache Bedienung

Die Bedienung des SevenExcellenceTM ist so intuitiv, dass es sofort und ohne lange Einarbeitung verwendet werden kann. Bequemes Starten von Analysen, Ändern von Einstellungen und Zugreifen auf Ergebnisse.

Intuitiv und eindeutig

Die große, gut lesbare Farbanzeige und die Bedienung über den modernen Touchscreen machen die Arbeit mit diesem Gerät besonders angenehm. Es ist einfach die richtigen Einstellungen im Menü vorzunehmen, da das Gerät Ihre Sprache spricht.

Flexibilität in jeder Hinsicht

SevenExcellenceTM bietet Platz für drei Module in beliebiger Zusammenstellung und Reihenfolge. Dies schafft größtmögliche Flexibilität, da Sie Ihr Gerät jederzeit erweitern und neue Messparameter hinzufügen können.

Solide Konformität

Dieses Gerät wurde dafür entwickelt, die Einhaltung der strengsten Konformitätsanforderungen zu ermöglichen. SevenExcellenceTM bietet die ideale Kombination aus innovativen Geräteeigenschaften, vorschriftsmäßiger Dokumentation und Dienstleistungen.

Arbeitsabläufe werden zur Routine

Ein Klick genügt, um die Verarbeitung einer Probe, eine Messreihe oder eine Analyseserie mit optionalem Autosampler zu starten. Nach der Einrichtung ist die Datenarchivierung ein Standardverfahren, das nach jeder Analyse automatisch ausgeführt wird.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.182,06*
€ 5.307,08*
Frei Haus
ab € 4.924,31*
€ 5.597,27*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 5.053,14*
€ 5.618,21*
Frei Haus
ab € 6.292,17*
€ 6.417,03*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.618,21*
€ 6.685,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.564,78*
€ 6.622,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.509,13*
€ 6.555,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.391,22*
€ 6.415,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.272,83*
€ 6.274,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.053,14*
€ 6.013,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.053,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.