Mettler Toledo Cond meter SevenDirect SD30 Kit
Auf den Punkt gebracht.
- Parameter: Leitfähigkeit.
- Kanal: Einkanal.
- Version Kit: Einsatzbereiter Kit.
- Sensor: InLab 731-ISM.
- Messbereich Leitfähigkeit: 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm.
- Leitfähigkeit: Auflösung: 0.001 – 1.
- Leitfähigkeit: Genauigkeit (±): 0,5 %.
- Temperaturbereich: -30 °C – 130 °C.
- Auflösung des Temperaturmesswerts: 0,1 °C.
- Temperaturgenauigkeit (±): ± 0,1 °C zwischen 0 °C und 100 °C.
- Sicherheit und Konformität: GLP, Benutzerverwaltung.
- Speichergröße: 2000 Standardmessungen.
- Datenübertragung: PC, Drucker, USB-Stick.
- Flexibilität und Modularität: Rührer, Barcodeleser.
- Anschlüsse: Mini-DIN (Leitfähigkeit), USB A (x 2), USB B, Mini-DIN für Rührer.
- Display-Typ: 7"-Farb-TFT
- Abmessungen: 195 x 205 x 65 mm
Das Leitfähigkeitsmessgerät SD30 mit dem Leitfähigkeits- und Temperatursensor InLab 731-ISM eignet sich für die Bestimmung der Leitfähigkeit im mittleren bis hohen Bereich. Zum Set gehören ein besonders effizienter Elektrodenarm sowie Leitfähigkeitsstandards für die Erstkalibrierung.
Zeitsparende und effiziente Verfahren
Der große Farb-Touchscreen ermöglicht direkte Messungen und eine unkomplizierte Dateneingabe. Der Benutzer wird Schritt für Schritt durch Anweisungen durch die Sensorkalibrierung geführt.
Rückverfolgbare Dokumentationen
Das Instrument speichert bei jeder Messung Daten wie Zeitstempel oder Proben- und Sensor-IDs und druckt bzw. exportiert Aufzeichnungen automatisch.
Rundum robust
Das geschlossene Steckbuchsenfach und die austauschbare Abdeckung schützen das Instrument vor Staub und austretenden Flüssigkeiten, auch wenn die Sensoren angebracht sind (beim Betrieb des Systems IP54).
Der Generalist unter den Leitfähigkeitssensoren
Der InLab 731-ISM ist ein Leitfähigkeitssensor für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit. Seine robuste Konstruktion und der integrierte Temperatursensor sorgen für rundum zuverlässige Ergebnisse.
Elektrodenarm für einen effizienten Betrieb
Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert die Platzierung des Sensors in der Probe oder im Pufferbehälter. Spezielle Positionen für die Reinigung und Lagerung erleichtern die korrekte Handhabung des Sensors. Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch mit nur einer Hand.
Schutz wichtiger Einstellungen
Eine Zwei-Ebenen-Benutzerverwaltung schützt besonders wichtige Einstellungen. Die Bediener können individuelle Einstellungen flexibel vornehmen, beispielsweise zur Änderung der Sprache oder der Bildschirmhelligkeit.
Problemlos an Ihre Anforderungen anpassbar
Zeigt detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an – oder konzentriert sich nur auf das Resultat und maximiert die Ablesbarkeit mithilfe des uFocus-Modus.