Kern FGE 5K-3S05 Küchenwaage
Präzise Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie
Lieferumfang: 5 Stück (5 Waagen)
- Wägebereich: 5kg
- Ablesbarkeit: 1g
- Linearität:15g
- Reproduzierbarkeit: 15g
- Wägefläche (d):15,2 x23 cm
- Einschwingzeit:2s
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Küchenwaage FGE
Batteriebetrieb.
Wägeplatte aus Acryl Kunststoff.
Hygienisch und leicht zu reinigen.
Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.
Einfachste Bedienung.
KERN FGE 10K-3:2 Tasten
Bequemes Tarieren mit nur einem Tastendruck.
So kann z. B. eine Schüssel vor Beginn des Rezeptierens wegtariert werden.
Darüber hinaus kann nach jedem Einwiegen eines Rezepturbestandteils tariert werden, um den nächsten Rezepturbestandteil mit dem im Rezept angegebenen Gewicht einwiegen zu können, ganz ohne zu rechnen.
Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.
Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.
Lieferung in schöner Schmuckverpackung.
Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe18 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 152×230×15 mm