Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g
Artikel-Nr.:
     7303-M11030
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCD 10K-3
EAN/GTIN:
     4045761283749
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage

Kern FCD 10K-3 Tischwaage

Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss

- Wägebereich:10 kg

- Ablesbarkeit:0,5 g

- Reproduzierbarkeit:10 g

- Linearität:15 g

- Wägefläche: 30 cm x 23 x 12,5 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Serie Tischwaage FCD.

Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.).
Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 188,75*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 188,78*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 165,77*
€ 197,54*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 169,44*
€ 203,36*
Frei Haus
ab € 206,96*
€ 244,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.