Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Defender D52XW30RQDL5-EU - 15kg/1g - 30kg/2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Defender D52XW30RQDL5-EU - 15kg/1g - 30kg/2g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW30RQDL5-EU - 15kg/1g - 30kg/2g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW30RQDL5-EU - 15kg/1g - 30kg/2g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW30RQDL5-EU - 15kg/1g - 30kg/2g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW30RQDL5-EU - 15kg/1g - 30kg/2g
Artikel-Nr.:
     7303-M11694
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30498499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
tischwagen

Ohaus Tischwaage Defender D52XW30RQDL5-EU
Multifunktionsanzeige für Standard-Industrieanwendungen.

Höchstlast:15 kg /30 kg. •Ablesbarkeit:1 g /2 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm, Pfund, Unze, Pfund: Unze, Tonne (metrische Tonne), Tonne (kurze Tonne), kundenspezifische Einheit.
•Anwendungsmodi:Einfaches Wägen, Prozentwägen, Stückzählen mit optimiertem APW, Kontrollwägen/Kontrollzählen, Dynamisches Wägen/Anzeige mit Standbild.
•Stromversorgung:100–240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil, fest verdrahtet (TD52XW) oder Netzkabel (TD52P), wiederaufladbarer Lithium-Akku (siehe Zubehör).
•Wägebrückenkonstruktion: Oberer und unterer Rahmen aus Edelstahl 316, hermetisch dichte Wägezelle aus Edelstahl gemäß IP68/IP69K.
•Konstruktion:Edelstahl 304 mit sandgestrahlter Oberflächenbehandlung, Edelstahlhalterung.
•Tastatur: 6 Funktionen, 5 schnelle, 12 alphanumerische Folientasten.
•Schnittstellen:Standard RS232, Micro-SD-Karte (enthalten) Optional Ethernet, WLAN/Bluetooth, 2. RS232/RS485/USB, 2 analoge Eingänge/4 digitale Ausgänge (siehe Zubehör).
•Display:Punktematrix-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, 256 × 80 Pixel.
•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):400 ×400 ×110 × 70 × 118 ×677 mm.
Die nächste Generation der multifunktionalen OHAUS-Kompaktwaagen der Defender 5000-Serie eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Produktion, Verpackung, Lagerhaltung und Versand. Robust gebaut und mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Benutzerverwaltung und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet – die Defender 5000-Serie ist für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Anwendungen konzipiert.

Standardmerkmale:

Die Anzeige führt den Benutzer durch Anweisungen auf dem Bildschirm.
Gut sichtbare Ergebnisse auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Display. Die alphanumerische Tastatur und zusätzliche Funktionstasten ermöglichen eine vereinfachte Benutzerführung. Anweisungen direkt auf dem Bildschirm und Softkeys begleiten Sie durch den Ablauf.

Robuste Konstruktion für raue Industrieumgebungen
Mit seiner Edelstahlplattform, einen pulverbeschichteten Stahlrahmen und einer AluminiumWägezelle, erfüllt die Defender die Bedingungen der OIML/EG-Typgenehmigungen.

Mehrere Anwendungsmodi und hohe Speicherkapazität für mehr Flexibilität
Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine Bibliothek mit 50.000 Artikeln und 1000 Benutzerprofilen, die zur einfachen Einrichtung heruntergeladen/hochgeladen werden können (mit SD-Karte). Zusätzlich ausgestattet mit GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für praktische Datenübertragung und -speicherung
Die Ergebnisse können auf der Micro-SD-Karte gespeichert werden. Die Datenausgabe ist über den eingebauten RS232-Anschluss möglich, oder über optionale Schnittstellen, einschließlich RS232/RS485/USB, Ethernet, Bluetooth/WLAN, analoge Ausgänge sowie separate E/A mit Relais.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 810,73*
€ 989,06*
Frei Haus
ab € 1.118,42*
€ 1.235,71*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,06*
€ 1.176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,33*
€ 1.154,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 960,63*
€ 1.143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,46*
€ 1.091,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,12*
€ 1.042,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 839,61*
€ 999,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,73*
€ 964,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.