Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU - 30kg/2g - 60kg/5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU - 30kg/2g - 60kg/5g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU - 30kg/2g - 60kg/5g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU - 30kg/2g - 60kg/5g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU - 30kg/2g - 60kg/5g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU - 30kg/2g - 60kg/5g
Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU - 30kg/2g - 60kg/5g
Artikel-Nr.:
     7303-M11775
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30444789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
tischwagen

Ohaus Tischwaage Defender D52XW60WQDL5-EU
Multifunktionsanzeige für Standard-Industrieanwendungen.

•Höchstlast:30kg/60kg. •Ablesbarkeit:2g/5g. •Wägeeinheiten:lb, oz, lb:oz, kg, g, metrische Tonne, kurze Tonne, kundenspezifische Einheit.
•Anwendungsmodi:Einfaches Wägen, Prozentwägen, Stückzählen mit optimiertem APW, Tierwägen/Dynamisches Wägen, Kontrollwägen
•Stromversorgung:100–240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil, fest verdrahtet, wiederaufladbarer Lithium-Akku (optional).
•Plattform Konstruktion: Abnehmbare Edelstahl-Wägeplattform mit Edelstahlrahmen, silikonversiegelte IP67-Aluminium-Wägezelle.
•Konstruktion:Edelstahl 304 mit sandgestrahlter Oberflächenbehandlung.
•Tastatur: 6 Funktionen, 5 schnelle, 12 alphanumerische Folientasten.
•Schnittstellen:Standard RS232, Optional Ethernet, WLAN/Bluetooth, 2. RS232/RS485/USB, 2 analoge Eingänge/4 digitale Ausgänge.
•Display:Punktematrix-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, 256 × 80 Pixel
•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):500 × 500 × 120 × 80 × 118 × 772 mm.
Die nächste Generation der multifunktionalen OHAUS-Kompaktwaagen für Spritzwasseranwendungen der Defender 5000-Serie eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Produktion, Verpackung, Lagerhaltung und Versand. Robust gebaut und mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/ Benutzerverwaltung und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet – die Defender 5000-Serie ist für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Anwendungen konzipiert.

Standardmerkmale:

Die Anzeige führt den Benutzer durch Anweisungen auf dem Bildschirm.
Gut sichtbare Ergebnisse auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Display. Die alphanumerische Tastatur und zusätzliche Funktionstasten ermöglichen eine vereinfachte Benutzerführung. Anweisungen direkt auf dem Bildschirm und Softkeys begleiten Sie durch den Ablauf.

Robuste Konstruktion für raue Industrieumgebungen
Mit seiner Edelstahlplattform, einem Edelstahlrahmen, einer IP67-Edelstahl Wägezelle und einer IP68-Anzeige erfüllt die Defender die Bedingungen der OIML/EG-Typgenehmigungen.

Mehrere Anwendungsmodi und hohe Speicherkapazität für mehr Flexibilität
Verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine Bibliothek mit 50.000 Artikeln und 1000 Benutzerprofilen, die zur einfachen Einrichtung heruntergeladen/hochgeladen werden können (mit SD-Karte). Zusätzlich ausgestattet mit GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für praktische Datenübertragung und -speicherung
Die Ergebnisse können auf der Micro-SD-Karte gespeichert werden. Die Datenausgabe ist über den eingebauten RS232-Anschluss möglich, oder über optionale Schnittstellen, einschließlich RS232/RS485/USB, Ethernet, Bluetooth/WLAN, analoge Ausgänge sowie separate E/A mit Relais.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 993,95*
€ 1.207,19*
Frei Haus
ab € 1.363,28*
€ 1.502,31*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,19*
€ 1.436,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,51*
€ 1.410,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.173,66*
€ 1.396,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,52*
€ 1.332,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,44*
€ 1.273,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.025,84*
€ 1.220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,95*
€ 1.182,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.