Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MCN 200K-1M Stuhlwaage - 250kg/0,1kg - ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MCN 200K-1M Stuhlwaage - 250kg/0,1kg - ohne Eichung
Kern MCN 200K-1M Stuhlwaage - 250kg/0,1kg - ohne Eichung
Kern MCN 200K-1M Stuhlwaage - 250kg/0,1kg - ohne Eichung
Kern MCN 200K-1M Stuhlwaage - 250kg/0,1kg - ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M11872
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MCN 200K-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
stuhlwaage

Kern MCN 200K-1M Stuhlwaage - ohne Eichung
Mobile integrationsfähige Stuhlwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme.

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.


- Wägebereich: 250 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 kg.

- Wägefläche: 39 x 36cm.

- Gesamtabmessung (B x T x H): 62,5 x 99 x 96 cm

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Stuhlwaage MCN.

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.
Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist dieses Modell vorbereitet für das drahtlose Übertragen von Gewichtswerten direkt in die digitale Patientenakte, sobald diese flächendeckend eingeführt wird. Dadurch werden etwaige Dokumentations- oder Übertragungsfehler, wie sie bei der manuellen Datenübernahme vorkommen können, ausgeschlossen. Dank dieser Technologie lässt sich dieses Modell in bestehende oder zukünftige EMR- und EHR-Systeme integrieren und sichert schon jetzt die Zukunftsfähigkeit Ihrer Investition.
KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg.
Fahrbare Ausführung mit zwei lenkbaren Rollen und besonders komfortablen Feststellbremsen hinten.
Durch ihre vier Räder gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten. Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können.
Die Rollen ermöglichen durch ihren großen Querschnitt ein bequemes Überwinden von Türschwellen, Kanten und Spalten von Personenaufzügen.
Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme, ergonomisch optimierte Sitzschale sicheren Halt während der Wiegung.
Sitzfläche, Fuß- und Armauflagen in deutlich kontrastierendem Schwarz, dadurch ideal für Demenzpatienten geeignet.
Zwei umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen. Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom Bett auf die Stuhlwaage.
Ergonomisch angeordnete Handgriffe.
Hold-Funktion: Bei unruhig sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und "eingefroren". So bleibt genügend Zeit sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen.
BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht.
Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden.
Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.272,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,82*
€ 1.789,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,15*
€ 1.770,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.473,27*
€ 1.753,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.410,75*
€ 1.678,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,77*
€ 1.609,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.296,41*
€ 1.542,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,52*
€ 1.514,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.