Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern AE 07 Keilspannklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern AE 07 Keilspannklemme
Kern AE 07 Keilspannklemme
Kern AE 07 Keilspannklemme
Artikel-Nr.:
     7303-M12610
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     AE 07
EAN/GTIN:
     k.A.

Kern AE 07 Keilspannklemme
Keilspannklemme

- Zug-/Druckkraft [Max]: 500 N.

- Maximale Klemmbreite:14 mm.

- Maximale Spannweite:6 mm.

- Material: Aluminium

Überlastsicherheit: 150 % von [Max].
Einfache Handhabung ohne Werkzeug, Prüfling kann einfach in die geöffnete Klemme eingelegt werden. Diese zieht sich bei einem Zugversuch selbstständig zu.
Lieferumfang: 1 Stück.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 212,09*
€ 284,15*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 284,24*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.