| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1367 Herst.-Nr.: 307-09 EAN/GTIN: 4045761002746 |
| |
|
| | |
| Kern 307-09 Einzelgewicht OIML E1 Edelstahl poliert- 500g
- Nennwert:500 g.
- Toleranz +/- mg:0,25 mg.
Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert.
Die Auswahl eines Holz-oder Kunststoffetui ist eine Pflichtangabe unter Zubehör. Ohne Etui kann das Gewicht nicht geliefert werden.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,77* | € 264,98* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,56* | € 265,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,89* | € 276,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,30* | € 285,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,05* | € 339,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 202,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|