Kern ECE 50K-2N Tischwaage.
Flach, mobil, unkompliziert.
Batteriebetrieb. Akku oder Netzteil unter Zubehör.
- Wägebereich: 50 kg.
- Ablesbarkeit: 20 g.
- Reproduzierbarkeit: 20 g.
- Wägefläche: 32 x 26 cm.
- Material Wägeplatte: Kunststoff
- Einschwingzeit: 2 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zählwaage Tischwaage ECE-N.
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.
Besonders flache Bauweise.
Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.
Akku und/oder Netzkabel unter Zubehör.